Ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny z podwójnymi nogami Uniwersalny

Wykrętak uniwersalny z dwoma ramionami
SCIAGACZ 2-RAMIENNY -250 MM

Nr art. 0714522250
EAN 4024835926188

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Może być używany jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny dzięki przestawianym zaczepom
  • Klasyczny ściągacz do bezpiecznego i szybkiego wymontowywania bieżni, kół zębatych, łożysk kulkowych itp.

  • Belki poprzeczne i zaczepy kute matrycowo

  • Trzpień cyjanowany gazowo

  • Precyzyjnie frezowane zaczepy stóp gwarantują bezpieczną i płynną pracę
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A)

250 mm

Głębokość mocowania (B)

200 mm

Min./maks. wewnętrzna rozpiętość zacisku (C)

190-330 mm

Długość wrzeciona

280 mm

Szerokość haka (D)

36 mm

Długość rogu haka (E)

28 mm

Grubość rogu haka (F)

6,5 mm

Maks. ciężar wydobycia (t max)

7,5 t

Liczba ramion

2 szt

Wymiar gwintu

G 3/4 cala