Ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny z potrójnymi nogami Uniwersalny
Uniwersalny ściągacz trójramienny
SCIAGACZ 3 RAMIENNY UNIWERSALNY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Sprawdzony model do bezpiecznego i szybkiego usuwania bieżni, kół zębatych, łożysk kulkowych itp.
- Równomierne rozłożenie obciążenia na 3 haki do ściągania gwarantuje pewny chwyt i wyśrodkowanie podczas demontażu
- Poprzecznica wykonana z żeliwa ze względu na kształt
- Kute matrycowo haki
- Trzpień cyjanowany gazowo
- Precyzyjnie frezowane zaczepy stóp gwarantują bezpieczną i płynną pracę
Materiały dodatkowe(X)
Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 90 mm |
Głębokość mocowania (B) | 100 mm |
Min./maks. wewnętrzna rozpiętość zacisku (C) | 90-140 mm |
Długość wrzeciona | 140 mm |
Szerokość haka (D) | 22 mm |
Długość rogu haka (E) | 12 mm |
Grubość rogu haka (F) | 3 mm |
Maks. ciężar wydobycia (t max) | 3 t |
Liczba ramion | 3 szt |
Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |