Ściągacz zewnętrzny trójramienny regulowany
Ściągacz trójramienny regulowany
SCIAGACZ 3 RAMIENNY 200 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Możliwość przestawiania na różne głębokości mocowania
Nadaje się do zdejmowania bieżni łożysk i kół zębatych zamocowanych na dłuższych wałach
Im większa siła ściągania, tym mocniej zaciskają się ramiona ściągacza
Sprawia to, że proces ściągania jest niezwykle bezpieczny
Matrycowo kuta belka poprzeczna i haki
Wrzeciono cyjanowane gazowo
Ramiona precyzyjnie frezowane
Zdejmowane części są chwytane pewnie i delikatnie
Materiały dodatkowe(X)
Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 200 mm |
Głębokość mocowania (B) | 210 mm |
Długość wrzeciona | 200 mm |
Liczba ramion | 3 szt |
Długość rogu haka (E) | 16 mm |
Grubość rogu haka (F) | 3 mm |
Szerokość haka (D) | 25 mm |
Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
Maks. ciężar wydobycia (t max) | 7,5 t |