Ściągacz
Ściągacz
SCIAGACZ DO PRZYRZ.DO ROZDZ.A=80-310
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Regulacja poprzecznicy za pomocą nakrętek sześciokątnych na podporach do ściągania
- Poprzecznica z żeliwa ciągliwego
- Trzpień cyjanowany
- Podpory o dużej wytrzymałości
Materiały dodatkowe(X)
Po rozdzieleniu podpory ściągacza należy przykręcić do tarczy oddzielającej, aby zamontować poprzecznicę. Konieczne jest dokręcenie trzpienia do wałka. Wymontowywana część jest ściągana w płynny i bezpieczny sposób poprzez dokręcenie trzpienia do końcówki wałka.
Min./maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 90-300 mm |
Głębokość mocowania (B) | 270 mm |
Długość wrzeciona | 280 mm |
Powierzchnia wrzeciona | Cyjanowana gazowo |
Materiał wrzeciona | Stal |
Materiał poprzeczki | Żeliwo ciągliwe |
Powierzchnia trawersu | Ocynkowane |
Rozmiar klucza | 27 mm |
Wymiar gwintu | G 3/4 cala |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!