Ściągacz wewnętrzny
Ściągacz wewnętrzny
SCIAGACZ WEWNETRZNY-12-15MM/M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Specjalnie ukształtowane haki ściągacza precyzyjnie ściskają wewnętrzną krawędź pierścienia łożyska kulkowego
- Szczęki ekstrakcyjne są skręcane i wzmocnione
Średnica gwintu trzpienia do produktu o nr 0714525058, 0714525059 i 0714525060 to M14 x 1,5 mm
Materiały dodatkowe(X)
Umieścić ściągacz wewnętrzny w otworze. Wkręcić trzpień, przytrzymując nakrętkę, aby zapobiec jej obracaniu. Szczęki ekstrakcyjne otwierają się, a końcówki ekstrakcyjne zaciskają się poniżej łożyska. Wkręcić młotek bezwładnościowy lub podporę w połączenie gwintowane i wyciągnąć łożysko.
Min./maks. średnica wierconego otworu (ØA) | 12-15 mm |
Średnica szczęk ekstrakcyjnych (B) | 9,5 mm |
Długość szczęk ekstrakcyjnych (C) | 22 mm |
Średnica wrzeciona (G) | 26 mm |
Długość wrzeciona (D) | 70 mm |
Długość (E) | 110 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!