Przecinak do nakrętek
Urządzenia do ściągania nakrętek
PRZECINAK DO NAKRETEK SW17-24MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przecinak do nakrętek ma zdolność przecinania nakrętek bez uszkodzenia trzpienia gwintowanego (w razie potrzeby ustawiony po przeciwnej stronie)
- Kompaktowa konstrukcja do stosowania w ciasnych miejscach
- Uszkodzone lub tępe dłuta przecinające należy wymienić w celu uniknięcia niezamierzonego odpryskiwania wiórów
- Kuty matrycowo korpus
- Dłuto hartowane
Należy zakładać okulary ochronne
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza, zakres ściągacza nakrętek (A) | Rozmiar klucza 17 - 24 mm |
Szerokość szafki (B) | 6,5 mm |
Szerokość (C) | 42 mm |
Długość (D) | 96 mm |
Materiał | Stal |