Kieszonkowa taśma miernicza

Kieszonkowa taśma miernicza w obudowie z tworzywa sztucznego
MIARA ZWIJANA-16MM-L3M

Nr art.: 071464 566

Ceny dostępne po zalogowaniu

Kieszonkowa taśma miernicza

Nr art.: 071464 566

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości taśma miernicza w obudowie z tworzywa sztucznego umożliwiająca łatwy pomiar we wszystkich zakresach

Obudowa syntetyczna


Lekka i odporna na korozję



Długa żywotność taśmy


Podczas zwijania taśma stalowa jest amortyzowana przez ogranicznik.



Doskonała czytelność


  • Powlekana taśma miernicza w kolorze żółtym

  • Podziałka centymetrowa/milimetrowa

  • Czerwone oznaczenia odcinków dziesięciocentymetrowych


Ruchome zaczepy


Do wygodnych pomiarów wewnątrz i na zewnątrz



Stalowa zakrzywiona taśma zapewniająca największą stabilność


Duże wydłużenie przed zgięciem taśmy



Łatwa w obsłudze


  • Automatyczne zwijanie

  • Zdejmowana klamra do paska
Potwierdzenie właściwości

Kieszonkowa taśma miernicza o dokładności klasy II

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Zakres pomiarowy długość max. (L max)

3 m

Szerokość taśmy (b)

16 mm

Materiał obudowy

ABS (akrylonitryl-butadien-styren)

Klasa dokładności

II