Skrobak z zestawem wymiennych ostrzy RW EDITION 52 szt.
Skrbk z zest. wymiennych ostrzy RW EDITION 52 el.
SKROBAK-Z-WYMIENNYMI-OTRZAMI-RW-ZESTAW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elastyczny i skuteczny
- Zestaw zgarniaków może być używany do różnych powierzchni i zastosowań, w tym do usuwania naklejek, osadów, powłok i zanieczyszczeń
Ergonomiczny i bezpieczny
- Zgarniak posiada ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy, dzięki czemu jest wygodny w użyciu
- Szybkozłączny system zaciskowy łatwo i bezpiecznie utrzymuje ostrza
Zwiększona wydajność
- Poprzez zastosowanie odpowiedniego ostrza do danego zastosowania
- Standardowe ostrze zgarniaka do zastosowań konwencjonalnych i uniwersalnych
- Czarne, niezwykle ostre ostrze z zaokrąglonymi krawędziami zapobiegającymi zarysowaniom
- Ostrze zgarniaka wykonane z tworzywa sztucznego idealnie nadaje się do obróbki delikatnych powierzchni
- Ostrze HEAVY-DUTY z dwiema krawędziami tnącymi 60° o bardzo dużej sile nacisku do twardych i wytrzymałych powłok
- 4 ostrza HEAVY-DUTY 90° do usuwania kruchych materiałów i wygładzania powierzchni
System ORSY®
- Kompaktowe wymiary w modułowej siatce Würth 4.2.1 do idealnego przechowywania z innymi produktami ORSY, np. w walizce systemowej Würth lub w szufladach wózka warsztatowego
Obrócenie ostrza po użyciu chowa krawędź ostrza w uchwycie
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 52 szt |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Masa produktu (jednej sztuki) | 790.000 g |
OSTRZE DO SKROBAKA Z TW.SZTUCZ.-CZERWONE
OSTRZE ZAMIENNE DO SKROBAKA-W40MM-CZARNE
OSTRZE ZAM.(2X60STOP)-W40MM-HEAVY-DUTY
OSTRZE ZAM-(4X90STOP)-W40MM-F.HEAVY-DUTY