Zacisk obsługiwany jedną ręką

Zacisk obsługiwany jedną ręką
ŚCISK JEDNORĘCZNY SZYBKOMOCUJĄCY-150MM

Nr art. 0714662150
EAN 4045989279159

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zacisk otwierany i rozciągany tylko jedną ręką

Zacisk pozwala lepiej podtrzymywać obrabiane elementy


  • Siła zacisku 150 kg

  • Głębokie szczęki z rowkowaniem poprzecznym


Wyjątkowo wygodna budowa uchwytu


  • Uchwyt dwuelementowy formowany natryskowo

  • Nie trzeba przekładać rąk, aby np. otworzyć zacisk

  • Zacisk może być z łatwością zwolniony


Funkcja rozszerzania podnosi wszechstronność zastosowań


Łatwe adaptacje dzięki szybkiemu nastawianiu przyciskiem



Belki stałe i przesuwne wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym


Wysoka wytrzymałość zapewnia dużą trwałość



Funkcja dystansowania dodatkowo ułatwia pracę


Zacisk może być używany na stole

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku (L1 max.)

150 mm

Wysięg (L2)

100 mm

Grubość profilu

6 mm