Zacisk obsługiwany jedną ręką

Zacisk obsługiwany jedną ręką
ŚCISK JEDNORĘCZNY-SZYBKOMOCUJĄCY-450MM

Nr art. 0714662450
EAN 4045989279173

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zacisk otwierany i rozciągany tylko jedną ręką

Zacisk pozwala lepiej podtrzymywać obrabiane elementy


  • Siła zacisku 150 kg

  • Głębokie szczęki z rowkowaniem poprzecznym


Wyjątkowo wygodna budowa uchwytu


  • Uchwyt dwuelementowy formowany natryskowo

  • Nie trzeba przekładać rąk, aby np. otworzyć zacisk

  • Zacisk może być z łatwością zwolniony


Funkcja rozszerzania podnosi wszechstronność zastosowań


Łatwe adaptacje dzięki szybkiemu nastawianiu przyciskiem



Belki stałe i przesuwne wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym


Wysoka wytrzymałość zapewnia dużą trwałość



Funkcja dystansowania dodatkowo ułatwia pracę


Zacisk może być używany na stole

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku (L1 max.)

450 mm

Wysięg (L2)

100 mm

Grubość profilu

6 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczęki zaciskowe do elementów płaskich

WYM-OKŁADZINY-DO-ŚCISKÓW- DO-TAR-450MM

Nadająca się do jednoręcznych zacisków Würth o numerze katalogowym 0714 662 450 i 0714 662 700
x 2 szt.