Zacisk obsługiwany jedną ręką
Zacisk obsługiwany jedną ręką
ŚCISK JEDNORĘCZNY SZYBKOMOCUJĄCY 700MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zacisk pozwala lepiej podtrzymywać obrabiane elementy
- Siła zacisku 150 kg
- Głębokie szczęki z rowkowaniem poprzecznym
Wyjątkowo wygodna budowa uchwytu
- Uchwyt dwuelementowy formowany natryskowo
- Nie trzeba przekładać rąk, aby np. otworzyć zacisk
- Zacisk może być z łatwością zwolniony
Funkcja rozszerzania podnosi wszechstronność zastosowań
Łatwe adaptacje dzięki szybkiemu nastawianiu przyciskiem
Belki stałe i przesuwne wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
Wysoka wytrzymałość zapewnia dużą trwałość
Funkcja dystansowania dodatkowo ułatwia pracę
Zacisk może być używany na stole
Materiały dodatkowe(X)
Maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku (L1 max.) | 700 mm |
Wysięg (L2) | 100 mm |
Grubość profilu | 6 mm |