Ścisk skręcany z żeliwa ciągliwego z nakładką ochronną

Ścisk skręcany z żeliwa ciągl. z nakład. ochron.
ŚCISK STOLARSKI 1000MM X 120MM

Nr art. 0714671101
EAN 4011231721332

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zapewnienie sztywnego, nieelastycznego, pewnego ścisku

Ramię stałe i ramię przesuwne z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego lakierowanego proszkowo


Wysoka stabilność i lepsza ochrona przed korozją



Ruchoma, kuta na zimno płytka dociskowa, ocynkowana



Zapobieganie ślizganiu: w przypadku odchylenia ścisku w prowadnicę szynową wchodzi śruba ustalająca


Maksymalne bezpieczeństwo — brak poślizgu lub poluzowania



Profilowana szyna ze stali jakościowej ciągnionej na zimno z użebrowaniem, ocynkowana


Wysoka stabilność i lepsza ochrona przed korozją



Wrzeciono z trapezowym gwintem tocznym umocnionym przez zgniot


Niezwykła odporność na zużycie i duża płynność działania

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. rozpiętość zacisku

1000 mm

Wysięg (L1)

120 mm

Szerokość profilu (B)

29 mm

Grubość profilu (L2)

9 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nakładki ochronne do ścisków długie

1 PARA STOPEK OCHRONNYCH DO SCISKU

Mocowane po obu stronach