Ścisk skręcany z żeliwa ciągliwego bez nakładek ochronnych
Ścisk skręcany z żeliwa ciągl. bez nakład. ochron.
ŚCISK-STOLARSKI-1500MMX120MM-BEZ-OKŁ
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała konstrukcja (zaciski belkowe)
Wysoka stabilność i lepsza ochrona przed korozją
Ramię stałe i ramię przesuwne z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego lakierowanego proszkowo
Ruchoma, kuta na zimno płytka dociskowa, ocynkowana
Maksymalne bezpieczeństwo, brak poślizgu lub poluzowania
Zapobieganie ślizganiu: w przypadku odchylenia ścisku w prowadnicę szynową wchodzi śruba ustalająca
Wysoka stabilność i dobra ochrona przed korozją
Profilowana szyna ze stali jakościowej ciągnionej na zimno z użebrowaniem, ocynkowana
Niezwykła odporność na zużycie i wygoda użytkowania
Wrzeciono z trapezowym gwintem tocznym umocnionym przez zgniot
Materiały dodatkowe(X)
Maks. rozpiętość zacisku | 1500 mm |
Wysięg (L1) | 120 mm |
Szerokość profilu (B) | 35 mm |
Grubość profilu (L2) | 11 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!