Ścisk skręcany z żeliwa ciągliwego z nakładką ochronną
Ścisk skręcany z żeliwa ciągl. z nakład. ochron.
ŚCISK STOLARSKI 500MM X 120MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ramię stałe i ramię przesuwne z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego lakierowanego proszkowo
Wysoka stabilność i lepsza ochrona przed korozją
Ruchoma, kuta na zimno płytka dociskowa, ocynkowana
Zapobieganie ślizganiu: w przypadku odchylenia ścisku w prowadnicę szynową wchodzi śruba ustalająca
Maksymalne bezpieczeństwo — brak poślizgu lub poluzowania
Profilowana szyna ze stali jakościowej ciągnionej na zimno z użebrowaniem, ocynkowana
Wysoka stabilność i lepsza ochrona przed korozją
Wrzeciono z trapezowym gwintem tocznym umocnionym przez zgniot
Niezwykła odporność na zużycie i duża płynność działania
Materiały dodatkowe(X)
Maks. rozpiętość zacisku | 500 mm |
Wysięg (L1) | 120 mm |
Szerokość profilu (B) | 29 mm |
Grubość profilu (L2) | 9 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!