Ścisk skręcany ze stali litej z uchwytem drewnianym

Ścisk skręcany ze stali litej z uchwytem drewnian.
ŚCISK-STOLARSKI-KUTY-400MM

Nr art. 071467440
EAN 4011231722292

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Łatwe w użyciu i poręczne narzędzie zaciskowe do elastycznego i delikatnego ściskania.

Stabilność wymiarowa i odporność na odkształcenia, nawet pod dużym obciążeniem


Jednoczęściowe ramię stałe i przesuwne poddane obróbce cieplnej, hartowane i ocynkowane



Optymalne dostosowanie i lepsze zabezpieczenie przed korozją


Ramię ruchome dociskowe, ocynkowane



Niezwykła odporność na zużycie i wygoda użytkowania


Hartowane na zimno i wypolerowane wrzeciono z gwintem trapezowym



Optymalne przenoszenie siły


Poręczny drewniany uchwyt, nitowany bez zadziorów

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. rozpiętość zacisku

400 mm

Wysięg (L1)

120 mm

Szerokość profilu (B)

25 mm

Grubość profilu (L2)

12 mm