Suwmiarki noniuszowe, cyfrowe
Cyfrowe suwmiarki noniuszowe Eco
SUWMIARKA CYFROWA 150 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jednostki pomiarowe: Metryczne lub calowe, bezpośrednia konwersja
- Cyfrowy wyświetlacz LCD, 10 mm
- Kompatybilny z wyjściem danych RS 232
- Bateria: 1,5 V, tlenek srebra (SR44)
- Kontrolka napięcia baterii na wyświetlaczu
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 5 min.
- Hartowana i wygładzana stal nierdzewna
- Powierzchnie pomiarowe wyszlifowane i wygładzone
- Śruba blokująca
- Płaski wskaźnik głębokości
- Tabela gwintów z tyłu, wskaźnik głębokości na suwmiarce
W pudełku z tworzywa sztucznego.
Materiały dodatkowe(X)
Suwmiarki są wyposażone w dwa ramiona pomiarowe po obu stronach umożliwiające określanie wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Suwmiarki posiadają również wskaźnik głębokości używany np. do pomiaru głębokości otworów. Na odwrocie suwmiarek znajduje się tabela gwintów umożliwiająca sprawdzenie średnicy otworów prowadzących podczas wycinania gwintów.
Bezwzględna dokładność pomiaru długości | 0,03 mm |
Zakres pomiarowy długość max. | 150 mm |
Długość szczęki | 40 mm |