Żarówka halogenowa
ZAROWKA -H4/12V/60-55 W
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | P43t |
Moc znamionowa | 60 W |
Zasilanie drugiej cewki spiralnej | 55 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 900 h |
Okres eksploatacji B3 | 400 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64193 |