Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Taśma samoprzylepna na podkładzie poliestrowym

Taśma klejąca z włókniny poliestrowej
TASMA IZOL.NA BAZ.WLOKNINY 19MM/10M

Nr art. 0771100219

Ceny dostępne po zalogowaniu

Taśma samoprzylepna na podkładzie poliestrowym

Nr art. 0771100219
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
Tłumi hałas
  • Duża siła klejenia

  • Odporna na starzenie

  • Kompatybilna z PVC

  • Nie zawiera rozpuszczalników

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do łączenia oraz naprawy wiązek kablowych, zwłaszcza z wyściełanymi uzwojeniami, jako alternatywa dla taśm z gąbki lub filcu o właściwościach izolujących i tłumiących, jako zabezpieczenie przed hałasem, stukaniem i obcieraniem (np. w tablicach przyrządów, wnętrzach pojazdów itp.)

Szerokość

19 mm

Grubość

0,50 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 105 °C

Długość

10 m

Kolor

Czarny

Min. odporność na rozrywanie wzdłuż

30 N/cm

Wydłużenie przy zerwaniu

10 %

Nośnik

Tkana włóknina poliestrowa

Baza kleju

Kauczuk syntetyczny