Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uniwersalna akumulatorowa lampa robocza LED

Uniwersalna akumulatorowa lampa robocza LED
LAMPA-AKUMULATOR-LED-UNIVERSAL-750LU

Nr art. 0827806998

Ceny dostępne po zalogowaniu

Uniwersalna akumulatorowa lampa robocza LED

Nr art. 0827806998

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

State-of-the-art lens technology for optimal, glare-free light distribution

Min./maks. strumień świetlny

20 / 750 lm

Temperatura barwowa

4000 K

Min./maks. okres świecenia

4-70 h

Stopień ochrony IP

IP 54

Napięcie

3.63 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

3200 mAh

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Rodzaj przyłącza

USB
Micro-USB

Długość przewodu zasilającego

350 mm

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Szerokość x wysokość x głębokość

43 x 178 x 43 mm

Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne