Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Akumulatorowa czołówka LED Ergopower Sensor

Akumulatorowa czołówka LED Ergopower Sensor
LAMPA CZOŁOWA-LED-280LM-5V-3W

Nr art. 0827809635

Ceny dostępne po zalogowaniu

Akumulatorowa czołówka LED Ergopower Sensor

Nr art. 0827809635
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
Strong light beam headlamp enables hands free professional operation of tools and machines thanks to sensor switch and high capacity battery

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

80

Min./maks. strumień świetlny

100 / 280 lm

Temperatura barwowa

6500 K

Min./maks. okres świecenia

5,5-2 h

Czas ładowania

2.5 h

Moc znamionowa

3 W

Stopień ochrony IP

IP 65

Rodzaj akumulatora/baterii

Polimer litowy

Napięcie

5 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

1500 mAh

Rodzaj przyłącza

USB
Micro-USB

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ładow. 5 v 1 A do akum. lampy ręcznej LED WLH 1.2

ŁADOWARKA-EU-USB-5V1A

For battery-powered LED hand-held lamp WLH 1.2