Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1 Premium

Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1 Premium
LAMPA-AKU-LED-(WLH1-PREMIUM)-EU

Nr art. 082794010
EAN 4046777894905

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych


Krótki czas ładowania, długi czas świecenia



Haki z tworzywa sztucznego


Możliwość obracania w zakresie 360° i składania



Silny magnes



Liczba diod LED


4 x diody LED SMD 3,5 x 2,8 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

250 lm

Okres świecenia

3 h

Czas ładowania

4 h

Stopień ochrony IP

IP 20

Napięcie

5 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

1200 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Długość x szerokość x wysokość

130 x 67 x 28 mm