Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bezprzewodowa lampa ręczna LED WLH 1,2

Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1.2
LAMPA AKUM.-LED-WLH1.2

Nr art. 0827940112

Ceny dostępne po zalogowaniu

Bezprzewodowa lampa ręczna LED WLH 1,2

Nr art. 0827940112
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
Slimline design for confined spaces

Najnowsza technologia akumulatorów litowo-polimerowych


Krótki czas ładowania, długi czas świecenia



Silne magnesy


w podstawie oraz klips



Liczba diod LED


  • 1 x LED COB 1,2 W

  • 1 x LED (funkcja latarki)

  • 1 x wskaźnik — sygnalizuje konieczność naładowania lampy


Wąska konstrukcja


Do pracy w ograniczonej przestrzeni

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Strumień świetlny światła głównego

100 lm

Strumień świetlny światła bocznego

15 lm

Okres świecenia głównej lampy

3 h

Czas świecenia światła dodatkowego

24 h

Czas ładowania

2.5 h

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 20

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Odporność na uderzenia

IK07

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Rodzaj akumulatora/baterii

Polimer litowy

Napięcie

3.7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

1000 mAh

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Rodzaj przyłącza

USB
Micro-USB

Długość x szerokość x wysokość

170 x 28 x 27 mm

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ładow. 5 v 1 A do akum. lampy ręcznej LED WLH 1.2

ŁADOWARKA-EU-USB-5V1A

For battery-powered LED hand-held lamp WLH 1.2