Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 30 Premium

Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 30 Premium
LAMPA LED WLH30 PREMIUM LI-ION

Nr art. 0827940130
EAN 4049557838618

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Listwa LED 2,5 W

Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych


Krótki czas ładowania, długi czas świecenia



Haki z tworzywa sztucznego


Możliwość obracania w zakresie 360° i składania



Liczba diod LED


  • 1 x listwa LED 2,5 W

  • 1 x kontrolka — informuje o konieczności naładowania lampy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

200 lm

Okres świecenia

5 h

Czas ładowania

3 h

Odporność na uderzenia

IK07

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

7.4 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2200 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

185-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Rodzaj przyłącza

mini DC

Długość przewodu zasilającego

1200 mm

Min./maks. temperatura pracy

-5 do 50 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

289 x 76 x 46 mm

Typ wtyczki

C

Części zamienne do tego produktu:
Części zamienne do maszyn

SP-ŁADOWARKA DO 0827940130

x 1 szt.
Ogólne części zamienne

SP-HOOK-F.0827940130