Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED Ergo

Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED Ergo
LAMPA RĘCZNA-LED4+1-IP20-MINI

Nr art. 0827940370

Ceny dostępne po zalogowaniu

Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED Ergo

Nr art. 0827940370
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
Rechargeable LED work lamp. Global version

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

70

Strumień świetlny światła głównego

250 lm

Strumień świetlny światła bocznego

70 lm

Temperatura barwowa

5000 K

Okres świecenia

3.5 h

Czas ładowania

4 h

Stopień ochrony IP

IP 20

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Napięcie

5 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2200 mAh

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ładow. 5 v 1 A do akum. lampy ręcznej LED WLH 1.2

ŁADOWARKA-EU-USB-5V1A

For battery-powered LED hand-held lamp WLH 1.2