Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Boost

Akum. lam. ręcz. LED Ergopower BOOST
LAMPA AKU-EU-10W-IP65-ERGOPOWER BOOST

Nr art. 0827940450
EAN 4058794742381

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wydajna ręczna lampa LED z dodatkowym trybem wzmocnienia

Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych


  • Krótki czas ładowania, długi czas świecenia


Cechy


  • Ekskluzywna konstrukcja Würth

  • Dwuczęściowa obudowa zapewniająca pewny chwyt

  • Stopień ochrony IP65 zapewniający ochronę przed wodą i pyłem

  • Hak do podwieszania

  • Pasek na nadgarstek

  • Główne światło: dioda LED SMD 10 W, światło punktowe: dioda LED 3 W

  • Światło punktowe zamontowane nad głowicą świecącą – funkcja latarki

  • Tryb przełączania — światło punktowe, światło główne, wyłączone

  • Dodatkowy tryb dużej mocy zapewniający strumień świetlny na poziomie 1000 lm

  • Możliwość wychylenia głowicy w zakresie 160°

  • Silne magnesy — dwa magnesy z tyłu i jeden na spodzie lampy

  • Stan naładowania akumulatora wskazywany przez cztery kontrolki

  • Ładowanie poprzez USB

  • Zasilacz sieciowy, ładowarka samochodowa i kabel USB w zakresie dostawy
Uwaga

Akumulator litowo-jonowy: 3,6 V, 4 200 mAh, 15,12 Wh

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

70

Strumień świetlny

1000 lm

Strumień świetlny światła głównego

500 lm

Strumień świetlny światła bocznego

300 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Okres świecenia

2.5 h

Czas świecenia światła głównego

5 h

Czas świecenia światła dodatkowego

8 h

Czas ładowania

5 h

Odporność na uderzenia

IK08

Stopień ochrony IP

IP 65

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

5 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

4400 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 40 °C

Długość x szerokość x wysokość

275 x 56 x 38,5 mm

Typ wtyczki

C