Gumowy zawór samochodowy zatrzask eco
ZAWÓR TR 414 TM ZGODNY Z ETRTO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Produkcja zgodna z normami E.T.R.T.O
(European Tyre and Rim Technical Organisation)
Przykład daty wygrawerowanej laserowo na korpusie zaworu:
4511 oznacza 45. tydzień kalendarzowy 2011 roku
Wstępne zmontowanie (TM) oszczędza czas i pieniądze
Plastikowe zatyczki dołączone w worku polietylenowym
Dodatkowa uszczelka
Zatyczka zaworu z niklowanego mosiądzu z uszczelką (MK)
W przypadku przechowywania zgodnie z wymaganiami normy DIN 7716 zaleca się montowanie zaworów gumowych w ciągu 24 miesięcy od wyprodukowania. Montaż należy bezwzględnie wykonywać przy użyciu odpowiedniego narzędzia (dźwignia do montażu zaworu, nr kat. PR01_071554_04) oraz smarowania (pasta do montażu opon, nr kat. PR01_08901241 lub nr kat. PR01_08901221)
Ograniczenie związane z prędkością:
- W przypadku opon bezdętkowych w samochodach osobowych poruszających się z prędkością maks. >210 km/h (V, W, Y lub ZR) należy stosować zawory metalowe (zaciskowe) lub wsporniki zaworów w celu ograniczenia odchylenia zaworu do kąta maks. 25°.
- W niektórych przypadkach sama konstrukcja obręczy zapewnia ograniczenie odchylenia zaworu (należy to sprawdzić we własnym zakresie).
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 48,5 mm |
Odpowiednie do felgi o średnicy otworu | 11,3 mm |
Pasuje do obręczy o grubości min. | 1,8 mm |
Pasuje do obręczy o grubości maks. | 4 mm |
Maks. ciśnienie powietrza | 4.5 bar |
Maks. prędkość | 210 km/h |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!