Uniwersalny samochodowy zawór do kół
ZAWOR TR525 MS Z DLUGA NAKRETKA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 42 mm |
Odpowiednie do felgi o średnicy otworu | 11,3 mm |
Pasuje do obręczy o grubości min. | 1,8 mm |
Pasuje do obręczy o grubości maks. | 4 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 11 mm |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |
Min. zalecany moment obrotowy dokręcania | 4 Nm |
Maks. moment obrotowy | 6 Nm |
Min/maks. zalecany moment obrotowy dokręcania | 4-6 Nm |
Materiał podkładki | Poliamid |