Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray zamrażający

Spray zamrażający

Nr art. 0890001200

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spray zamrażający

Nr art. 0890001200
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
Do uniwersalnego stosowania podczas napraw i prac montażowych oraz wykrywania usterek.

Silny efekt chłodzący


  • Spray zapewnia miejscowe schłodzenie do -50°C,

  • Łożyska kulkowe, tuleje, wałki itp. mogą zostać łatwo wsunięte w najwęższe miejsca


Wytwarza potrzebne przeciążenie termiczne


Usterki w obwodach elektrycznych są szybko wykrywane

Uwaga

Spełnia regulacje unijne (UE nr 517/2014)

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Do chłodzenia tranzystorów, rezystorów i części silnika w samochodach osobowych, np. do gaźników i układów wtrysku w celu sprawdzenia, czy urządzenia zimnego rozruchu są sprawne. W celu uniknięcia uszkodzeń na skutek wpływu ciepła w miejscach lutowanych.

Spis treści

200 ml

Kolor

Bezbarwny

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość

1,18 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C