Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej do szyb Classic Plus

Klej do szyb Classic Plus
KLEJ DO SZYB CLASSIC PLUS 310 ML

Nr art. 0890023701

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej do szyb Classic Plus

Nr art. 0890023701
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
Elastyczny 1-składnikowy klej do szyb o doskonałej stabilności

Standardowa modułowość


Do wszystkich popularnych typów pojazdów osobowych, użytkowych, autobusów, samochodów ciężarowych, rolniczych i maszyn budowlanych



Umożliwia podłączenie anteny, posiada właściwości izolacyjne



Zapobiega korozji kontaktowej


Nadaje się do karoserii aluminiowo-magnezowych (np. Audi A8, Jaguar XJ itp.)



Sprawdzone bezpieczeństwo


  • Czas gotowości do użycia potwierdzony podczas testów zderzeniowych i certyfikat TÜV zgodny z normą FMVSS208/212!

  • Spełnia wymagania producentów OEM (producentów pojazdów)
Uwaga

Podczas przygotowywania powierzchni konieczne jest stosowanie aktywnego środka czyszczącego Würth i środka Würth Varioprimer. Przed użyciem produktów należy sprawdzić, czy nie upłynął ich czas przydatności do użycia. Nakładać klej, prowadząc pistolet do klejenia pionowo i rozpoczynając od środka w dolnej części szyby. Nie ustawiać pojazdu na podnośniku. Przestrzegać informacji dotyczących kształtu elementów wygiętych podanych przez producenta pojazdu. Przestrzegać instrukcji dotyczących sposobu dozowania i czasu schnięcia.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Wymiana oszklenia samochodów, pojazdów użytkowych, autobusów, pojazdów dostawczych oraz maszyn rolniczych i budowlanych

Instrukcja

Podczas używania należy zapewnić czystość miejsca pracy. Bardzo ważne jest używanie produktu wraz z towarzyszącymi elementami systemu Würth w celu zapewnienia prawidłowego i bezbłędnego wykonania. Podczas nakładania kleju należy przestrzegać instrukcji pracy dołączonej do produktu.


Preparat Varioprimer musi być nakładany na świeżo malowane powierzchnie. Przed nałożeniem preparatu gruntującego farba musi całkowicie wyschnąć.

Spis treści

310 ml

Pojemnik

Wkład

Baza chemiczna

Utwardzony wilgocią 1-składnikowy poliuretan

Kolor

Czarny

Gęstość/warunki

1,2 g/cm³ / 20°C

Możliwość jazdy (z poduszką powietrzną)

2 h

Możliwość jazdy (bez poduszki powietrznej)

1 h

Możliwość jazdy - warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Maks. czas otwarcia/warunki

15 min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 120 °C

Wytrzymałość na ścinanie

4.5 MPa

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / od 5°C do 25°C

Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-10ML

Wielofunkcyjny środek do przygotowania powierzchni podczas wymiany szyb
Środek do czyszczenia szkła Aktywny środek czyszczący

AKTYWNY ZMYWACZ 500 ML

Specjalny środek czyszczący do obróbki wstępnej podczas naprawy szyb
Varioprimer safe + easy

VARIOPRIMER DO KLEJU DO SZYB SAM 100 ML

Wielofunkcyjny środek do przygotowania powierzchni podczas wymiany szyb
Dysza aplikacyjna do szyb

APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-15MM)-12PCS

Do kartuszy metalowych 310 ml + 300 ml (gwint drobnozwojny)
x 12 szt.
Pędzel do preparatu gruntującego

PEDZEL DO PRIMERA 893 21/200 2

Do montażu szyb
Standardowa dysza aplikacyjna do szyb

DYSZA DO KLEJU DO SZYB

Do kartuszy metalowych 310 ml + 300 ml (gwint drobnozwojny)
x 12 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Taśma montażowa do przedniej szyby

TASMA MONT. DO SZYB 1SZT.=12M

Do montażu szyb
x 4 szt.
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
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do pracy z substancjami chemicznymi, lateks/neopren.
Rękawica ochronna do pracy z substancjami chemicznymi, lateks/neopren.
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana