Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray do styków

Spray do styków
KONTAKT SPRAY 300ML

Nr art. 0890100

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spray do styków

Nr art. 0890100
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
Szybki i niezawodny środek do usuwania problemów z zapłonem.

Przeznaczony jest do zastosowań prewencyjnych związanych z zapłonem, do rozwiązywania problemów powodowanych przez wilgoć w pojazdach oraz w innych niskonapięciowych układach zapłonu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Czyści przewody zapłonowe, kopułki rozdzielaczy i złącza.

Spis treści

300 ml

Kolor

Jasnożółty

Zapach

Charakterystyczny

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Baza chemiczna

Olej mineralny

Gęstość

0,743 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3