Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej strukturalny K+D

K+D Klej i szczeliwo
KLEJ I SZCZELIWO KOLOR BIAŁY 300 ML

Nr art. 0890100110

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej strukturalny K+D

Nr art. 0890100110

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań

Uniwersalna aplikacja


Doskonała siła przyczepności na różnorodnych materiałach i powierzchniach.



Zatwierdzony do uszczelniania elementów mających kontakt z żywnością (certyfikat ISEGA)


  • Po stwardnieniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia

  • Można używać do klejenia i uszczelniania w przemyśle spożywczym


Wysoka elastyczność


  • Możliwe klejenie takich samych lub różnych rodzajów powierzchni

  • Kompensacja naprężeń wynikających z różnic rozszerzalności cieplnej materiałów

  • Wytłumianie wibracji i dźwięków


Długi czas tworzenia powłoki


  • Umożliwia klejenie złożonych struktur

  • Doskonałe rozwiązanie do dużych powierzchni

  • Możliwe jest korygowanie ustawienia klejonych elementów


Można gruntować/malować


Po utworzeniu się powłoki może ona być obrabiana mechanicznie i malowana bez aktywacji powierzchni (wykonać testy w celu sprawdzenia zgodności farby).



Nie powoduje korozji


Zapobiega korozji metalu



Bez zapachu



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Nie dopuszczać do kontaktu produktu z farbami na bazie żywicy alkidowej. Nie nadaje się do uszczelniania elementów szklanych i uszczelniania do złącz kompensacyjnych w sektorze budowlanym.


Po wystawieniu na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego powierzchnia może ulec niewielkiemu przebarwieniu na żółto. Nie nadaje się do PE, PP, PTFE, silikonu, polistyrenu i tworzyw sztucznych.


Minimalna grubość warstwy kleju: 3 mm. W celu uzyskania optymalnych efektów klejenia należy używać produktów Adhesion Plus.

ISEGA:


Można używać w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności, np. do wiązania powierzchni podłogi i ścian w firmach przetwórstwa spożywczego.


Certyfikat dopuszczenia nr: 41958 U 16

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Do szerokiego zakresu prac wymagających wiązania i klejenia takich materiałów powierzchniowych takich jak metal, powierzchnie malowane, drewno, kamień, beton i tworzywa sztuczne (poliester i twarde PCW).

Instrukcja

Powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu i smaru. Temperatura obróbki od +5°C do +35°C.


Najlepsza przyczepność jest gwarantowana po wstępnej obróbce powierzchni środkiem Activating Cleaner (nr art. 089010060) i preparatem gruntującym Primer for Metal (nr art. 089010061) lub preparatem gruntującym Primer for Plastic/Wood/Stone (nr art. 089010062). Nieutwardzony materiał można usunąć przy użyciu zmywacza do klejów (nr art. 089010063), utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.


Minimalna zalecana grubość warstwy kleju wynosi 3 mm, aby w pełni wykorzystać zalety grubych spoin.

Spis treści

300 ml

Pojemnik

Wkład

Baza chemiczna

Poliuretan 1-składnikowy

Kolor

Biały

Gęstość

1,18 g/cm³

Pełna prędkość utwardzania/warunki

4 mm/d / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%. W zależności od grubości paska.

Gęstość/warunki

1,18 g/cm³ / 20°C

Min. odporność na rozrywanie wzdłuż

10 N/mm

Wytrzymałość na rozrywanie – warunki

Spełnia wymagania DIN 53515

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 90 °C

Punkt zapłonu min.

55 °C

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / od 5°C do 25°C

Krótkotrwała odporność na

Rozcieńczone kwasy

Możliwość malowania

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Standardowa dysza aplikacyjna

AY-PLASTICNOZZLE-STRUCADH-CLEAR

Do kartuszy metalowych 310 ml + 300 ml (gwint drobnozwojny)
x 12 szt.
Preparat do czyszczenia powierzchni Aktywujący preparat do czyszczenia

ZMYWACZ AKTYWUJACY DO K+D 400ML

Optymalne przygotowanie powierzchni niechłonnych
Spoiwo powierzchniowe Preparat gruntujący Primer for Metal

PODKLAD DO K+D DO METALU 250 ML

Optymalne przygotowanie powierzchni metalowych
Spoiwo powierzchniowe Preparat Adhesion Plus do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia

PODKL DO TWORZYWA SZT.DO K+D-250ML

Optymalne przygotowanie powierzchni z tworzyw sztucznych, drewna, kamienia i betonu
Środek do usuwania resztek kleju

ZMYWACZ DO K+D 400 ML

Do usuwania nieutwardzonych klejów/szczeliw PU i hybrydowych
Dysza specjalna kartusza V-Cut

DYSZA V DO KARTUSZY 10x8,5

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 szt.
Ręczny pistolet do aplikacji Pressfix

PISTOLET DO FOLII PRESSFIX-600ML

Do aplikacji mas uszczelniających w opakowaniach typu folia
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne