Klej strukturalny Klej i szczeliwo
Klej strukturalny Klej i szczeliwo
KLEJ I SZCZELIWO K+D KOLOR SZARY 300 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Do uniwersalnych zastosowań
Doskonała przyczepność do różnorodnych materiałów i powierzchni
Można używać do uszczelniania elementów mających kontakt z żywnością (certyfikat ISEGA)
- Produkt w stanie utwardzonym jest bezpieczny dla ludzi
- Można używać do klejenia i uszczelniania w zakładach przetwórstwa spożywczego
Wysoka elastyczność
- Można używać do łączenia różnych materiałów oraz materiałów tego samego typu
- Kompensuje różnice rozszerzalności materiałów
- Tłumi wibracje i hałas
Długi czas tworzenia powłoki
- Umożliwia klejenie i uszczelnianie złożonych elementów
- Doskonale nadaje się również do dużych powierzchni
- Można przesuwać łączone części
Można szlifować i malować
Po utworzeniu się powłoki można obrabiać mechanicznie i malować bez aktywacji powierzchni (wykonać testy w celu sprawdzenia zgodności farby).
Odporność na korozję
Chroni metale przed korozją.
Niska intensywność zapachu
Nie zawiera silikonu
ISEGA:
Można używać w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności, np. do wiązania powierzchni podłogi i ścian w firmach przetwórstwa spożywczego.
Certyfikat dopuszczenia nr: 46567 U 18
- Nie używać do uszczelniania rowków szklanych lub klejenia na innych przezroczystych materiałach, które mogą odbijać promieniowanie UV.
- Bezpośrednia ekspozycja na światło słoneczne może powodować lekkie żółknięcie powierzchni i powstawanie pęknięć.
- Nie używać do szczelin dylatacyjnych w budownictwie.
- Farby na bazie PCW i farby schnące przez utlenianie (farby olejne i na bazie żywic alkidowych) nie nadają się do malowania na kleju.
- Stosowanie środka wygładzającego do uszczelnień firmy Würth może powodować żółknięcie.
- Uwaga: Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami lub resztkami rozpuszczalnika, w szczególności podczas obróbki i fazy utwardzania. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia uszczelnienia Bond +Seal.
- Uwaga: W przypadku powierzchni o wysokiej wilgotności, bardzo szerokiego nakładania kleju i/lub wgłębień/kieszeni powietrznych oraz wypełnień piankowych w danym zastosowaniu istnieje ryzyko powstania pęcherzyków w mieszance klejowej.
Produkty Klej i szczeliwo | K+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | aluminium | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 |
Ołów | x | x | x | x | |
stal nierdzewna | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Miedź | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | |
Mosiądz | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | |
Stal/żelazo | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Cynk | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Tworzywo sztuczne | ABS | Z2 | Z2 | Z2 | x |
GFRP | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Guma/neopren | x | x | x | Z | |
Twarde pianki | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | Z5 | Z5 | Z5 | - | |
Poliamid | Z5 | Z5 | Z5 | Z | |
Poliwęglan = PC | Z5 | Z5 | Z5 | - | |
Polistyren (nie pianka!) | Z2 | Z2 | Z2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretan = PU | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Twarde PCW | Z2 | Z4 | Z2 | Z | |
Silikon | - | - | - | - | |
Polistyren | - | - | - | - | |
Powierzchnia musi być wstępnie przygotowana. W zależności od zastosowania należy zapoznać się z arkuszami danych technicznych. 1. Zagruntować przy użyciu preparatu gruntującego do metalu 0890 100 61 2. Zagruntować przy użyciu preparatu gruntującego do tworzywa sztucznego / drewna / kamienia 0890 100 62 3. Wstępnie obrobić preparatem gruntującym głęboko penetrującym 0890 545 10 4. Wstępnie obrobić przy użyciu aktywującego środka czyszczącego, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Produkty Klej i szczeliwo | K+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Powierzchnie malowane | Farby dwuskładnikowe, emalie piecowe, panele powlekane katodowo | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 |
Drewno i materiały drewniane | Drewno (w tym MDF, płyty wiórowe) | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | Z4 | Z4 | Z4 | l | |
HPL | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 | |
Płyty dekoracyjne | Z | Z | Z | Z | |
Korek | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
Podkłady bitumiczne | - | - | - | - | |
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | Z3 | Z3 | Z3 | Z3 | |
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Delikatny kamień naturalny (np. marmur) | - | - | - | - | |
Kamień naturalny, cegła | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | |
Płyty włókno-cementowe | Z3 | Z3 | Z3 | Z | |
Inne | Emalia | Z5 | Z4 | Z5 | Z4 |
Szkło | Z5 | Z4 | Z5 | Z4 | |
Włókno szklane | - | - | - | - | |
Lustro | - | - | - | - | |
Porcelana, ceramika, płytki | Z5 | Z4 | Z5 | Z5 | |
Papier | Z | Z | Z | Z | |
Tektura | Z | Z | Z | Z | |
Siatka | - | - | - | - | |
Skóra | - | - | - | - | |
Powierzchnia musi być wstępnie przygotowana. W zależności od zastosowania należy zapoznać się z arkuszami danych technicznych. 1. Zagruntować przy użyciu preparatu gruntującego do metalu 0890 100 61 2. Zagruntować przy użyciu preparatu gruntującego do tworzywa sztucznego / drewna / kamienia 0890 100 62 3. Wstępnie obrobić preparatem gruntującym głęboko penetrującym 0890 545 10 4. Wstępnie obrobić przy użyciu aktywującego środka czyszczącego, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
Można używać w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności, np. do wiązania powierzchni podłogi i ścian w firmach przetwórstwa spożywczego.
Certyfikat dopuszczenia nr: 46567 U 18
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy niezmienną jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
- Do różnorodnych zadań związanych z klejem i uszczelnieniem
- Można używać do klejenia i uszczelniania w zakładach przetwórstwa spożywczego
- Do trwale elastycznego uszczelniania zgrzewów punktowych
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. W przypadku przygotowywania powierzchni należy zapoznać się z tabelą optymalizacji zawartą w arkuszu danych technicznych.
Odciąć nakrywkę gwintu, przykręcić dyszę i przyciąć do wymaganej szerokości. Nałożyć klej za pomocą odpowiedniego pistoletu do aplikacji. Minimalna zalecana grubość warstwy kleju wynosi 3 mm, aby w pełni wykorzystać zalety grubych spoin.
Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Zawartość | 300 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Szary |
Gęstość/warunki | 1,18 g/cm³ / 20°C |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 4 mm/d / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%. W zależności od grubości paska. |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Min. odporność na rozrywanie wzdłuż | 10 N/mm |
Wytrzymałość na rozrywanie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53515 |
Krótkotrwała odporność na | Rozcieńczone kwasy |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / od 5°C do 25°C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!