Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Preparat ochronny do biegunów akumulatora

Prep. ochr. do biegunów akumulatora
SPRAY DO KONS.BIEG.AKUM.150ML

Nr art. 0890104

Ceny dostępne po zalogowaniu

Preparat ochronny do biegunów akumulatora

Nr art. 0890104
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
Długookresowa i odporna na temperatury ochrona biegunów akumulatora.
  • Warstwa zabezpieczająca bieguny akumulatora, klemy i wtyczki przed korozją, wpływami atmosferycznymi i kwasem akumulatorowym

  • Zapobiega powstawaniu rezystancji przewodzenia i spadkom napięcia, wydłużając w ten sposób okres eksploatacji akumulatora.
Uwaga

Uwaga: Nie spryskiwać farby! Natychmiast usuwać pozostałości z lakieru za pomocą środka czyszczącego do hamulców, w przeciwnym wypadku mogą powstać plamy.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Instrukcja

Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Starannie oczyścić i zamontować bieguny akumulatora, klemy etc. i spryskać, tworząc cienką powłokę ze wszystkich stron.

Spis treści

150 ml

Kolor

Niebieski

Zapach

Przypominający rozpuszczalnik

Baza chemiczna

Eter kwasu dimetakrylowego

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość

0,868 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Temperatura aplikacji min.

-40 °C

Temperatura aplikacji maks.

120 °C
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
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 2