Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek do czyszczenia hamulców

Zmywacz do hamulców
ZMYWACZ UNIWERSALNY 20L.

Nr art. 0890108716

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek do czyszczenia hamulców

Nr art. 0890108716
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
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy.

Szybkie zmywanie i doskonałe właściwości czyszczące


  • Szybkie i skuteczne usuwanie sadzy, tłuszczu, pyłu hamulcowego i resztek olejów

  • Czyszczenie bez pozostawiania osadu


Nie zawiera acetonu


Dobra zgodność z materiałami, takimi jak farby, tworzywa sztuczne, uszczelnienia i guma



Nie zawiera AOX i silikonu

Uwaga

Nie rozpylać na gorących powierzchniach. Nie używać do czyszczenia powierzchni klejących. Przed aplikacją należy sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z elementami gumowymi lub wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz powierzchniami malowanymi.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Do szybkiego usuwania resztek olejów i tłuszczu, sadzy, pyłu hamulcowego, z pojazdów, tarcz i bębnów hamulcowych, obudów silników i przekładni itp.

Spis treści

20 l

Pojemnik

Kanister

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Nafta

Gęstość/warunki

0,714 g/cm³ / 20°C

Klasa ryzyka (niemieckie rozporządzenie o cieczach palnych)

AI

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pojemnik ze spryskiwaczem do konkretnych zastosowań Nienapełniony

POJEMNIK Z POMPKĄ ZMYWACZ UNIWER.1000ML

Nienapełniony pojemnik ze spryskiwaczem do łatwego dozowania produktów z kanistrów i beczek
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
Zawór DN 60

ZAWOR DO POJEMNIKA 20L.

Zawór z tworzywa sztucznego z przyłączem DN 60 do kanistra 20 l i beczki 60 l z tworzywa sztucznego
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
Nr art. Nr materiałowy klienta