Środek do usuwania rdzy powierzchniowej
Środek do usuwania rdzy powierzchn.
PŁYN DO USUWANIA KOROZJI NALOTOWEJ - 5 L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zawiera skuteczne kwasy, środki powierzchniowo czynne i surfaktanty
- Wartość pH (10%): 1,3
- Nie zawiera AOX
- Nie zawiera silikonu
- Przezroczysty materiał
Zalecenie: Obrobione obszary powinny zostać zabezpieczone przed dalszą korozją poprzez nałożenie preparatu gruntującego lub środka ochrony przed korozją w sprayu (nr art. 089315). Przed użyciem sprawdzić zgodność materiałów takich jak tworzywa sztuczne i guma.
Nie stosować w bezpośrednim świetle słonecznym. Nie stosować na gorąco.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Nałożyć na powierzchnię, która jest czyszczone, pozostawić do działania maksymalne na 3 minuty, a następnie spłukać dokładnie wodą. Powtórzyć proces czyszczenia zależnie od potrzeb. Produkt jest biodegradowalny po neutralizacji mlekiem wapiennym.
Zawartość | 5 l |
Kolor | Przezroczysty |
Zapach | Charakterystyczny |
Baza chemiczna | Woda i kwas solny |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Min. czas nakładania | 2 min |
Maks. czas nakładania | 3 min |
Wartość pH | 1,3 |
Wartość pH – warunki | Roztwór 10% |
Gęstość | 1,02 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!