Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Odrdzewiacz Rost-Off

Środek do usuwania rdzy Rost-Off
ROST OFF SPRAY 300ML

Nr art. 08902

Ceny dostępne po zalogowaniu

Odrdzewiacz Rost-Off

Nr art. 08902
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
Odrdzewiacz o wysokiej jakości

Wysoka aktywność kapilarna


Optymalne pełzanie zapewnia wysoki stopień penetracji rdzy, tzn. nawet bardzo zardzewiałe połączenia śrubowe są luzowane



Optymalne usuwanie rdzy


Penetruje rdzę i luzuje zatarte wkręty i śruby



Doskonałe wypieranie wody


Wypiera i penetruje wilgoć, np. w przypadku problemów ze stykami



Optymalna ochrona przed korozją dzięki odpowiednim dodatkom


Zapewnia długotrwałą ochronę przed dalszą korozją



Nie zawiera żywic i kwasów



Nie zawiera silikonu



Zgodny z kauczukiem i uszczelkami

Uwaga

Niniejsza informacja ma jedynie charakter rekomendacji opartej na naszym doświadczeniu. W razie konieczności należy wykonać próbę zgodności materiałów w niewidocznym miejscu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do luzowania zardzewiałych lub skorodowanych połączeń śrubowych w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach rolniczych i budowlanych, zespołach i urządzeniach

Instrukcja

Spryskać części poddawane obróbce i umożliwić krótkie działanie preparatu. W przypadku opornych połączeń należy powtórzyć aplikację i wydłużyć czas nasączania zależnie od potrzeb.

Spis treści

0.3 l

Pojemnik

Aerozol

Temperatura aplikacji min.

-10 °C

Temperatura aplikacji maks.

140 °C

Lepkość oleju bazowego

16.5 mm²/s

Lepkość oleju bazowego – warunki

W temp. 40°C

Temperatura zapłonu substancji

200 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera żywicy