Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Płyn do wykrywania nieszczelności

Płyn do wykrywania nieszczelności
SPRAY DO WYKRYW.NIESZCZEL.400ML

Nr art. 089020

Ceny dostępne po zalogowaniu

Płyn do wykrywania nieszczelności

Nr art. 089020
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
Wykrywa nieszczelne obszary w układach sprężonego powietrza i gazów
  • Produkt testowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Gazu i Wody (DVGW)

  • Łatwe, szybkie wykrywanie cieknących obszarów pod ciśnieniem z dużą dokładnością

  • Produkt niepalny, może być używany do badania układów, pojemników i rur z palnymi gazami

  • Temperatura obróbki: +5°C do +50°C

  • Zamarza przy 0°C
Uwaga

Niewrażliwy na zamrożenie, może być używany po rozmrożeniu.



Podczas badania układów zawierających tlen, należy zapewnić, aby były one stale pod ciśnieniem podczas testowania. W przeciwnym wypadku niskie ciśnienie może spowodować, że płyn do wykrywania nieszczelności przedostanie się do układu i zareaguje z tlenem. Spłukać resztki płynu do wykrywania nieszczelności czystą wodą natychmiast po testowaniu.



Wystarczy lekko spryskać podejrzane obszary, nieszczelności są sygnalizowane tworzeniem się piany

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do układów hamulcowych wykorzystujących sprężone powietrze, opon, przewodów elastycznych, złączek rurowych, pojemników sprężonego powietrza, układów sprężania itp.

Spis treści

0.4 l

Kolor

Bezbarwny

Zapach

Typowy dla produktu

Baza chemiczna

Woda, mydło i glikole

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Temperatura aplikacji min.

5 °C

Temperatura aplikacji maks.

40 °C

Napięcie powierzchniowe

0.02 N/m

Gęstość

1 g/cm³

Gęstość/warunki

1 g/cm³ / 20°C

Wartość pH

6,5-7,5

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
x 1 szt.
Zawór DN 60

ZAWOR DO POJEMNIKA 20L.

Zawór z tworzywa sztucznego z przyłączem DN 60 do kanistra 20 l i beczki 60 l z tworzywa sztucznego
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
Rękawice neoprenowe do ochrony przed substancjami chemicznymi
Rękawice neoprenowe do ochrony przed substancjami chemicznymi
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wersja do wysokich obciążeń