Płyn do wykrywania nieszczelności
Spray do wykrywania wycieków
PUDER SPRAY DO WYK.PRZECIEKÓW-400ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie zawiera smarów ani silikonów
Używać tylko w dobrze wentylowanym miejscu. Nie wdychać aerozoli. Stosować maskę przeciwpyłową.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczony do wykrywania wycieków oleju, paliwa i wody w obszarze nadwozia, chłodnicy, bloku silnika i obudowy skrzyni biegów, w elektromechanicznym układzie wspomagania kierowania, w przewodach paliwowych, rurach i pompach, na drzwiach, a także na uszczelkach szyb i drzwi.
Rozpylić cienką warstwę na podejrzany obszar. Po wyparowaniu rozpuszczalnika ewentualne wycieki płynów są wskazywane przez widoczną zmianę powierzchni.
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Biały |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Temperatura aplikacji min. | 0 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 45 °C |
Napięcie powierzchniowe | 0 N/m |
Gęstość | 0,645 g/ml |
Gęstość/warunki | 0,645 g/ml / 20°C |
Punkt zapłonu min. | -90 °C |