Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek do czyszczenia szkła

Acetonowy środek czyszczący do szkła
ECOLINE

Nr art. 089022001

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek do czyszczenia szkła

Nr art. 089022001
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
Do dokładnego, bezsmugowego czyszczenia.

Formuła przyjazna dla środowiska


  • Redukcja i zapobieganie zagrożeń dla ludzi i środowiska poprzez redukcję odpadów opakowaniowych i podwyższoną biodegradowalność

  • Nagroda European Ecolabel gwarantuje najwyższą jakość produktu i zgodność ze środowiskiem naturalnym


Nie uszkadza materiałów


Dzięki naturalnym składnikom i neutralnemu pH



Wydajny


Całkowicie usuwa odciski palców, kurz, zanieczyszczenia drogowe, plamy z nikotyny i pozostałości wosku z myjni samochodowej.

Uwaga

Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Nadaje się do ręcznego mycia okien, czyszczenia luster, polew i szyb pojazdów.

Instrukcja

Spryskać środkiem czyszczącym do szkła ECO LINE, pozostawić na chwilę i starannie oczyścić suchą, niestrzępiącą szmatką.

Spis treści

500 ml

Masa produktu (jednej sztuki)

558 g

Pojemnik

Butelka ze spryskiwaczem

Baza chemiczna

Woda ze środkiem powierzchniowo czynnym

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Zielony

Wartość pH/warunki

8 / W temp. 20°C

Punkt zapłonu min.

34 °C

Gęstość/warunki

0,982 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

60 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Biodegradowalne

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ściereczka mikroaktywna Profesjonalne zastosowania

SCIER MIKROFIBR-PROFI-NIEB-40X40CM

Ściereczka Microactive do profesjonalnej konserwacji i czyszczenia powierzchni pojazdów.
x 3 szt.
Ściereczka mikroaktywna Pro Gloss

SCIERECZKA MIKR.PRO GLASS 40X40 CM

Ściereczka z gęstą strukturą włókien dla uzyskania wysokiego połysku podczas czyszczenia, polerowania i odkurzania.
x 3 szt.