Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Płyn do wykrywania nieszczelności Plus

Płyn do wykrywania nieszczelności plus
PIANKA DO WYKRYWANIA NIESZCZ 400ML

Nr art. 089027

Ceny dostępne po zalogowaniu

Płyn do wykrywania nieszczelności Plus

Nr art. 089027
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
Pianka testowa do szybkiej i bezpiecznej lokalizacji wycieków, mikrowycieków i pęknięć włoskowatych.

Zatwierdzony przez stowarzyszenie DVGW (atest NG-5170BQ0463)


Spełnia wymogi normy DIN EN 14291.



Łatwe i szybkie zastosowanie


  • Wiarygodna diagnoza w krótkim czasie

  • Najmniejsze wycieki i wycieki, które występują tylko przy wysokich naprężeniach, są łatwe do znalezienia


Niepalny


Można stosować do wykrywania nieszczelności gazów palnych.



Temperaturowy zakres zastosowań (od -15°C do +50°C), testowany zgodnie z normą DIN51421.


  • Może być używany w niskich temperaturach

  • Odpowiedni do gazów kriogenicznych


Neutralne pH


  • Nie powoduje korozji metali

  • Nie powoduje pęknięć spowodowanych korozją naprężeniową w przypadku tworzyw sztucznych, takich jak PCW lub PE


Nie powoduje korozji



Nieszkodliwy dla zdrowia



Kompatybilny z tlenem

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Nadaje się do sprawdzania szczelności w przypadku wszystkich gazów technicznych i medycznych, sprężonego powietrza, sprężonego gazu, klimatyzatorów, kompresorów, agregatów spawalniczych, układów hamulca pneumatycznego, opon, przewodów elastycznych i zbiorników transportowych. Do sprężonych gazów takich jak azot, propan, butan, gaz miejski, acetylen, dwutlenek węgla, argon, powietrze itp.

Instrukcja

Spryskać części pod ciśnieniem z odległości ok. 40 cm. Każda nieszczelność jest sygnalizowana formowaniem się pęcherzyków piany. W przypadku podejrzenia mikrowycieków obserwować opryskaną powierzchnię przez chwilę. Następnie spłukać części wodą.

Spis treści

0.4 l

Kolor

Przezroczysty

Zapach

Łagodny

Baza chemiczna

Woda ze środkiem powierzchniowo czynnym

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Temperatura aplikacji min.

-15 °C

Temperatura aplikacji maks.

50 °C

Napięcie powierzchniowe

22 mN/m

Gęstość

1,03 g/cm³

Gęstość/warunki

1,03 g/cm³ / 20°C

Wartość pH

7

Punkt zapłonu min.

-25 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera AOX

Nie

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5