Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek antyadhezyjny do form

Preparat antyadhezyjny do szalunków
SRODEK ROZDZIELCZY DO FORM

Nr art. 089050

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek antyadhezyjny do form

Nr art. 089050
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
Do termoplastycznych i termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
  • Można używać do +120°C

  • Znacznie zmniejsza liczbę odrzutów

  • Fizjologicznie bezpieczny

  • Łatwo się zmywa

  • Późniejsza obróbka części formowanych wtryskowo, taka jak drukowanie, malowanie i metalizowanie itp., jest możliwa

  • Nieznaczne odkształcenie części formowanych wtryskowo

  • Nie zawiera silikonu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Spis treści

400 ml

Kolor

Bezbarwny

Zapach

Charakterystyczny

Baza chemiczna

Olej mineralny

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w suchym miejscu, 20°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Stężenie lotnych związków organicznych (CH)

93 %

Nie zawiera AOX

Tak

Temperatura aplikacji maks.

120 °C

Gęstość

0,568 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C