Środek wiążący olej Basic
Środek wiążący olej Basic
POCHLANIACZ OLEJU 50L.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Skrajnie wysoka skuteczność czyszczenia
- 1 litr granulek pochłaniających olej łatwo wchłania 0,6 litra oleju
- Wszystkie substancje zawierające olej są wchłaniane
- Substancje wchłonięte pozostają w 100% związane i nie są ponownie uwalniane
Nie wchłania wody i dlatego można go również używać w wodzie
Temperatura zapłonu: 300°C
Dowolnie długi czas przechowywania
Po użyciu środek wiążący olej jest odpadem toksycznym i musi zostać prawidłowo zutylizowany w przeznaczonej do tego celu placówce. Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Środek wiążący olej w postaci granulatu, do usuwania plam oleju i innych substancji chemicznych z podłóg i stołów warsztatowych itp.
Zawartość | 50 l |
Typ pochłaniacza oleju | Amortyzator olejowy, typ I |
Próba poślizgu na drodze (niemiecka) | 8 % |
Ciężar nasypowy | 250 g/l |
Wartość pH | 6,6 |
Kolor | Bursztynowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!