Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Granulki wiążące olej Micro Absorber

Absorbent oleju, granulki, Micro Absorber
SORBENT SUB.CHEM.MICROABSORBER 10KG

Nr art. 089061

Ceny dostępne po zalogowaniu

Granulki wiążące olej Micro Absorber

Nr art. 089061
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
Bardzo wydajne, szybko działające granulki wiążące olej o uniwersalnym zastosowaniu (typ III/R)

Doskonałe pochłanianie, szybkie działanie


  • Mniej zużytego materiału, co oznacza niższe koszty utylizacji

  • 1 kg granulek wiąże około 0,9 litra oleju (Westinghouse)

  • Cienki system kapilarny granulek pochłania absorbowany materiał i nie uwalnia go


Uniwersalne zastosowanie


  • Może być stosowany do wszystkich płynów, co oznacza, że nadaje się wycieków kwasów, zasad i wody

  • Może być używany wewnątrz i na zewnątrz


Bardzo proste stosowanie


  • Granulki pozostają twarde, nawet po absorpcji płynów

  • Produkt niepylący, nie osadza się i jest łatwy do zamiatania

  • Optymalna sypka konsystencja, granulki pozostają na miejscu aplikacji


Nie powodują poślizgu


  • Brak ryzyka poślizgnięcia się na granulkach podczas chodzenia lub jazdy na nich

  • Wartość testu poślizgowego stosowanego na niemieckich drogach wynoszącego 0% ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do ryzyka, którego nie należy lekceważyć – ryzyka poślizgnięcia się w warsztacie lub na powierzchniach, na których wyciekające oleje mogą wytworzyć niebezpieczną gładką powierzchnię.


Test poślizgowy wykonywany na niemieckich drogach:


Urząd testowania materiałów w Północnej Nadrenii-Westfalii akceptuje środki wiążące olej, dla których test poślizgowy stosowany na niemieckich drogach wypada na poziomie 20% we własnym systemie testowania.



Środek wiążący olej typu III/R


Środek wiążący olej spełniający wymagania dotyczące stosowania na twardych powierzchniach i drogach, odpowiedni do zastosowań przemysłowych. Środek wiążący tego typu nie może być wodoodporny ani nie może pływać.

Uwaga

Utylizacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpowiednich płynów, na wysypisku albo w spalarni. Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego!

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Micro Absorber wiąże wszystkie typy płynów na każdej stałej powierzchni. Drobne ziarenka penetrują wszelkie pęknięcia i wgłębienia. Optymalne właściwości antypoślizgowe uzyskuje się nawet wtedy, gdy granulki są całkowicie nasycone. Micro Absorber doskonale nadaje się do zadań, które wymagają znacznego kontaktu z powierzchnią i szybkiego wchłaniania, np. na nawierzchniach drogowych, jak również na podłogach warsztatowych, na których szybkie wchłanianie i czyszczenie ma często zasadnicze znaczenie.

Instrukcja

Micro Absorber można stosować prewencyjnie lub w przypadku uszkodzenia, jest łatwy do rozrzucenia i zebrania. Płyny są skutecznie pochłaniane i obudowane; powierzchnia pozostaje czysta i sucha.

Spis treści

20 l

Baza chemiczna

Diatomit (Moler)

Typ pochłaniacza oleju

Amortyzator olejowy, typ III/R

Wykonanie

Granulat/wapnowany (wypalany)

Próba poślizgu na drodze (niemiecka)

0 %

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Ciężar nasypowy

495 kg/m³

Wielkość granulatu

Sito 18/50

Wartość pH

5,5

Kolor

Terakotowy

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawice neoprenowe do ochrony przed substancjami chemicznymi
Rękawice neoprenowe do ochrony przed substancjami chemicznymi
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wersja do wysokich obciążeń