Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uniwersalny środek wiążący

Absorbent oleju, granulki, uniwersalny
POCHLANIACZ SUBSTANCJI CHEM.17 KG

Nr art. 089062

Ceny dostępne po zalogowaniu

Uniwersalny środek wiążący

Nr art. 089062
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
Drobne ziarno szybko wchłania olej pozostawiając suchą powierzchnię

Ułatwia powstrzymywanie i usuwanie rozlanych płynów. Wiąże wszystkie typy płynów na stałych powierzchniach. Kompozycja ziaren umożliwia penetrację płynu do mikropęknięć, absorbując płyn do całkowitego nasycenia, dzięki czemu powierzchnia przestaje być śliska. Produkt jest odpowiedni do wszystkich zastosowań wymagających maksymalnej i szybkiej absorpcji



Do użytku wewnątrz pomieszczeń


Na czystych powierzchniach, posadzkach przemysłowych, w warsztatach, na dużych powierzchniach używanych do usług komunalnych



Doskonałe pochłanianie


  • Szybkie działanie ze zdolnością natychmiastowego wchłaniania płynów

  • 1 kg produktu wchłania 1 litr płynu

  • Optymalna stabilność, granulki pozostają zagęszczone nawet po absorpcji


Uniwersalne zastosowanie


  • Wchłania oleje, paliwa, smary, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady oraz chemikalia rozpuszczalne w wodzie

  • Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego


Nie powoduje poślizgu


  • Brak zagrożenia poślizgnięciem się na granulkach

  • Nie tworzy smug ani warstw resztek na podłodze

  • Granulki można łatwo zmieść

  • Granulki nie ścierają się ani nie kurzą
Uwaga

Po użyciu środek wiążący staje się odpadem specjalnym, który musi być usunięty zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi produktów wchłaniających.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Zastosowanie produktu umożliwia natychmiastowe przywrócenie do użytkowania obszarów, gdzie rozlano olej, smar lub jakiekolwiek inne płyny. Zatem może mieć zastosowanie we wszystkich branżach przemysłowych, warsztatach, odlewniach, stoczniach, drukarniach, branżach chemicznych, rafineriach, chłodniach itp.

Instrukcja

Rozsypać produkt na lub wokół wycieku, aby utworzyć barierę. Zaczekać, aż produkt wchłonie płyn, następnie poruszać granulki ruchem okrężnym, aby przyspieszyć wchłanianie. Po wchłonięciu wycieku zmieść

Spis treści

0.01 ml

Typ pochłaniacza oleju

Amortyzator olejowy, typ III/R

Próba poślizgu na drodze (niemiecka)

2 %

Ciężar nasypowy

519 g/l

Wartość pH

5,5

Kolor

Czerwony