Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uniwersalna ściereczka do czyszczenia

Uniwersalna ściereczka do czyszczenia
CHUSTECZKI NAWILZANE UNI 90SZT.

Nr art. 089090090

Ceny dostępne po zalogowaniu

Uniwersalna ściereczka do czyszczenia

Nr art. 089090090
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
Do dokładnego i szybkiego czyszczenia większości powierzchni bez konieczności użycia wody, mydła i szczotki. Certyfikat NSF.

Idealna do codziennego użytku



Dokładnie i delikatnie usuwa najcięższe zanieczyszczenia takie jak oleje, smary, kleje, farby, smoła i środki smarne




Jeden produkt przeznaczony do czyszczenia narzędzi, miejsca pracy oraz rąk.



Delikatne czyszczenie rąk


Długotrwała pielęgnacja i przyjemny zapach.



Nadaje się do wielokrotnego użytku


Oszczędność kosztów dzięki możliwości wielokrotnego użytku.

Uwaga

Uwaga: Nie nadaje się do czyszczenia osłon przeciwsłonecznych!

Certyfikat NSF: Wymieniona na liście C1 (150555).

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Wyjąć wilgotną szmatkę z zamykanego pojemnika i usunąć zanieczyszczenia, delikatnie pocierając czyszczoną powierzchnię.

Zapach

Pomarańczowy

Przechowywanie od daty produkcji

30 Miesiące

Ilość ściereczek

90 szt

Szerokość x długość

27 cm x 32 cm

Pojemnik

Wiadro

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 4