Szczotka do tapicerki i dywanów
Szczotka do tapicerki i dywanów
DRUCIANA SZCZOTKA DO TAPICERKI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ze względu na swoje twarde włosie szczotka również doskonale nadaje się do nakładania środków czyszczących podczas czyszczenia tapicerki i dywanów
- Łatwe używanie dzięki ergonomicznemu uchwytowi
Odporna na działanie kwasu. Możliwość mycia w temperaturze do 40°C.
Materiały dodatkowe(X)
Grube szczotki nylonowe doskonale się nadają do łatwego usuwania kurzu, włosów i brudu z dywanów, siedzeń tapicerowanych i materiałowych dachów kabrioletów. Nie stosować do stali i powierzchni skórzanych.
Materiał włosia | Polichlorek winylu - PCW |
Materiał uchwytu | Kauczuk nitrylowy |
Kolor | Czerwony |
Długość | 175 mm |
Szerokość | 90 mm |
Wysokość | 110 mm |
Długość włosia | 30 mm |
Maks. temperatura wody | 40 °C |
Odporność na | Kwas |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!