Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej strukturalny PUR Rapid

Klej strukturalny Rapid PUR
KLEJ KONSTRUKCYJNY RAPID

Nr art. 0892100102

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej strukturalny PUR Rapid

Nr art. 0892100102
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
Klej strukturalny Rapid PUR do wykonywania połączeń o wysokiej wytrzymałości, do zastosowań przemysłowych

Sprawdzone właściwości klejące


Sprawdzona odporność na wodę D4 zgodnie z normą DIN/EN 204 przez ift Rosenheim, nr testu 555 25355/4.



Bardzo szeroki zakres klejenia


Można stosować do wielu materiałów.



Bardzo dobra przystosowalność do złącza


Dzięki efektowi spieniania kleju.



Ciastowata, tiksotropowa receptura


Klej nie kapie, nawet podczas pionowego wiązania



Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu



Spełnia wymagania dotyczące budowy okien zgodnie z WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91)

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do połączeń strukturalnych odpornych na temperatury i wodę przy budowie okien drewnianych (klejenie złączy wpuszczanych) i w sektorze drewnianych drzwi zewnętrznych, np. do klejenia złączy płyt w kasetowych drzwiach zewnętrznych. Przy produkcji okien i drzwi aluminiowych (anodowanych i malowanych proszkowo) do wklejania narożników aluminiowych w komorach profili. Do szerokiej gamy materiałów konstrukcyjnych i drewna, a także do ceramiki, kauczuku, metalu, twardego PVC, twardej pianki wykonanej z żywic fenolowych i do poliuretanu, polistyrenu.

Instrukcja

Powierzchnie elementów klejonych muszą być suche i oczyszczone z pyłu i smaru. Usunąć resztki preparatu rozdzielczego.

W zależności od rodzaju podłoża oraz stopnia jego przygotowania, tzn. oczyszczenia, zeszlifowania czy wstępnego zagruntowania, należy wziąć pod uwagę konieczność zastosowania preparatu gruntującego na powierzchni klejenia.


Klej strukturalny PUR Rapid powinien być nakładany na jedną z klejonych powierzchni w postaci paska lub w postaci ciągłej warstwy za pomocą zębatej szpachli.

Klej wiąże pod wpływem wilgoci, dlatego w przypadku klejenia materiałów niechłonnych lub bardzo suchych należy je dodatkowo spryskać wodą w celu uzyskania pełnego utwardzenia.


Montowane elementy należy połączyć przed upływem czasu utworzenia się naskórka (maksymalnie 5 minut od aplikacji); w razie konieczności powinny być dociskane do siebie do czasu osiągnięcia wytrzymałości funkcjonalnej. W zależności od podłoża zużycie kleju powinno wynosić około 200 g/m².

Spis treści

310 ml

Pojemnik

Wkład

Baza chemiczna

Poliuretan

Kolor

Przezroczysty, żółtawy

Gęstość

1,12 g/cm³

Gęstość/warunki

1,12 g/cm³ / 20°C, EN 542

Wytrzymałość na ścinanie min.

14 N/mm²

Min./maks. temperatura aplikacji

7 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 110 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

200 °C

Odporność termiczna po utwardzeniu min./maks.

-30 do 110 °C

Punkt zapłonu min.

169 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

15 Miesiące / od 15°C do 25°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Nie zawiera PVC

Tak

Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pneumatyczny pistolet do aplikacji Juniorfix

CARTGUN-PN-JUNIORFIX-310ML

MASTER
Wydajny i lekki, pneumatyczny pistolet do aplikacji, przeznaczony do aplikacji produktów w kartuszach. Idealnie nadaje się do klejów i uszczelniaczy, zarówno o wysokiej jak i o niskiej lepkości.
x 1 szt.
Pistolet ręczny do kartuszy Trwałość

RECZNY PISTOLET DO KARTUSZY-310ML

Do kartuszy 310 ml
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
Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachla do kleju do glazury

SZPACHLA ZĘBATA DO KLEJÓW E6 B200 MM

x 1 szt.
Preparat do czyszczenia powierzchni Aktywujący preparat do czyszczenia

ZMYWACZ AKTYWUJACY DO K+D 400ML

Optymalne przygotowanie powierzchni niechłonnych
Spoiwo powierzchniowe Preparat gruntujący Primer for Metal

PODKLAD DO K+D DO METALU 250 ML

Optymalne przygotowanie powierzchni metalowych
Spoiwo powierzchniowe Preparat Adhesion Plus do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia

PODKL DO TWORZYWA SZT.DO K+D-250ML

Optymalne przygotowanie powierzchni z tworzyw sztucznych, drewna, kamienia i betonu
Dysza aplikacyjna Wersja standardowa

DYSZA ZAPASOWA DO K+D

Do kartuszy z tworzywa sztucznego 310 ml (gwint grubozwojny)
x 25 szt.
Środek czyszczący Typ 60

ZMYWACZ DO ALUMINIUM 1000ML

Szybkoschnący specjalny środek czyszczący, o przyjemnym zapachu
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.
Nóż do kartuszy

NÓŻ DO KARTUSZY

Do dokładnego przycinania kartuszy i dysz aplikacyjnych do określonego kształtu.
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
Szpachelka do kleju

SZPACHELKA DO KLEJU ZĄB 4 MM

For applying all common surface and assembly glues to all wood types
x 3 szt.
Dysza specjalna kartusza V-Cut

DYSZA V DO KARTUSZY 10x8,5

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 szt.