Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej montażowy

Klej montażowy
KLEJ MONTAŻOWY 310 ML

Nr art. 0892100107

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej montażowy

Nr art. 0892100107

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Klej montażowy do szybkiego i silnego łączenia elementów w pomieszczeniach oraz na zewnątrz

Doskonała odporność


Odporny na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV oraz starzenie



Krótki czas schnięcia


Tworzenie naskórka już po około jednej minucie



Szeroki zakres zastosowania


Możliwość używania na różnych podłożach



Stabilny



Nie zawiera silikonu

Uwaga
  • Nieodpowiedni do tworzyw sztucznych takich jak PS, PE i PP oraz styropianu. Co najmniej jedna chłonna powierzchnia

  • Nieodpowiedni do tworzyw na bazie EPDM

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy spójną jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania
  • Do szybkiego i trwałego mocowania płyt, paneli i listew podłogowych, okładzin ściennych, szprosów okiennych, progów w drzwiach, oklein drewnianych ościeżnic, profili dekoracyjnych itp.

  • Szeroka gama klejonych powierzchni, takich jak drewno i płyty wiórowe, stal, aluminium, PVC, gips, płyty gipsowo-kartonowe, cegła i beton.

  • Może być stosowany na lekko wilgotnych podłożach.

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachelka do kleju

SZPACHELKA DO KLEJU ZĄB 4 MM

For applying all common surface and assembly glues to all wood types
x 3 szt.
Dysza specjalna kartusza V-Cut

DYSZA V DO KARTUSZY 10x8,5

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne