Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Przezroczysty klej PUR

Klej PUR z systemem dozowania DOS

Nr art. 0892100180

Ceny dostępne po zalogowaniu

Przezroczysty klej PUR

Nr art. 0892100180
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
W systemie dozowania

Wysoka odporność na wodę


Jakość kleju D4 została sprawdzona zgodnie z wymogami normy DIN EN 204. Produkt został przetestowany przez Institut für Fenstertechnik e.V. (Niemiecki instytut ds. technologii produkcji okien) w Rosenheim.



Wysoka stabilność termiczna


Do wysoce wytrzymałych połączeń klejonych na zewnątrz



Specjalna nasadka dozująca


Nasadka twist-off umożliwia czystą pracę bez zatykania się dyszy i pozwala na szybkie zamknięcie nasadki



Do uniwersalnych zastosowań


Do konstrukcyjnej produkcji okien odpornych na wilgoć, klejenia ram i kaset drzwiowych, schodów, poręczy itp. Nadaje się również do drewna o wyższej wilgotności.



Spienianie


Spienianie umożliwia łatwe wypełnianie szczelin przez klej



Brak ryzyka przebarwień


Zapobiega przebarwieniom również w przypadku drewna z dużą zawartością kwasu garbnikowego

Uwaga

Należy przeprowadzić wstępne testy w celu sprawdzenia, czy żądane właściwości adhezyjne są możliwe do osiągnięcia dla planowanej konstrukcji i typu drewna.


W przypadku jesionu zalecamy wstępną obróbkę podłoża preparatem Adhesion Plus do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia (nr art. 089010062).


Drewno oleiste powinno być klejone natychmiast po obróbce w celu minimalizacji ryzyka utworzenia się warstwy rozdzielającej.


Skorzystać z tabeli przeglądowej z danymi technicznymi

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Po nałożeniu odpowiedniej ochrony powierzchniowej można używać w pomieszczeniach w miejscach narażonych na częste działanie przeciekającej lub skraplającej się wody oraz na zewnątrz, podobnie jak wiele innych rodzajów drewna


  • Do klejenia ram drzwi i wkładów

  • Do klejenia okien, złączy ram i laminowanych profilów i połączonych wzdłużnie złączami wtykowymi

  • Stopnie i balustrady, poręcze

  • Łączenie ram

  • Poręcze balkonowe, meble ogrodowe i ogrodzenie

  • Montaż, powierzchnia, deski podłogowe i bloki

  • Łączenia na płytach MFD

  • Stacjonarne powlekanie krawędzi fornirem i pełnymi paskami drewna

  • Miękkie, twarde i egzotyczne drewna oraz płyty wiórowe

  • Mineralne panele budowlane, materiały ceramiczne, betony i sztywne pianki

  • Wiele typów tworzyw sztucznych, metali i blach metalowych na chłonnych podłożach
Instrukcja

Instrukcje dotyczące zastosowania:


  • Nałożyć cienką warstwę kleju PUR na jedną z klejonych powierzchni bezpośrednio z pojemnika lub użyć szpachli do nałożenia kleju na mniej porowatą powierzchnię

  • Łączone powierzchnie muszą być czyste i odtłuszczone.
  • Usunąć wszelkie preparaty rozdzielcze z powierzchni wykonanej z tworzyw sztucznych

  • Odstęp klejenia nie powinien przekraczać 0,2 mm, ponieważ im większy odstęp, tym niższa siła wiązania

  • Usunąć świeże rozpryski kleju za pomocą środka czyszczącego PU. Starsze resztki kleju można usunąć tylko mechanicznie. Po użyciu zamknąć butlę. Chronić przed mrozem

  • Klej utwardza się wilgocią. Jednakże wilgotność drewna nie powinna przekraczać 14%. Co najmniej jedno łączone podłoże powinno być chłonne. Jeśli żadne podłoże nie zawiera wilgoci niezbędnej do przebiegu reakcji, to klejona powierzchnia naprzeciw złącza powinna zostać lekko zwilżona. Przeszlifować gładkie podłoża

  • Podczas procesu łączenia elementy muszą być dociskane, aby zapewnić odpowiednie przyleganie klejonych powierzchni. Im wyższa siła docisku, tym wyższa przyszła obciążalność. Na klejonej części można pracować po upływie od 2 do 3 godzin. Ostateczna przyczepność jest osiągana w ciągu 7 dni

  • Czas nakładania i schnięcia oraz czas dociskania zależą w znacznym stopniu od warunków pracy, takich jak temperatura, wilgotność i poziomy chłonności materiałów, ilości nałożonych produktów i naprężenia materiału

Zawartość

500 g

Pojemnik

Butelka

Baza chemiczna

Poliuretan

Gęstość

1,12 g/cm³

Kolor

Przezroczysty/mleczny mętny (utwardzony)

Zawartość frakcji stałej min.

98 %

Temperatura tworzenia filmu min. (punkt kredowy)

5 °C

Lepkość

3000 mPas

Lepkość - warunki

Brookfield

Grupa naprężenia

D4

Wilgotność drewna min./maks.

8-14 %

Czas otwarty - warunki

przy 20°C i 150 g/m²

Min. czas wiązania z dociskiem

60 min

Czas wiązania z dociskiem – warunki

W temp. 20°C

Siła docisku min.

0.1 N/mm²

Siła docisku maks.

0.6 N/mm²

Odporność termiczna po utwardzeniu min./maks.

-30 do 100 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

10 do 20 °C

Maks. wielkość powłoki przy klejeniu powierzchni

220 g/m²

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachelka do kleju

SZPACHELKA DO KLEJU ZĄB 4 MM

Do nanoszenia niemal wszystkich klejów powierzchniowych i montażowych na wszystkie rodzaje drewna
x 3 szt.
Dozownik kleju

DSP-GLU-EMPTY-500ML

Do aplikacji kleju
x 1 szt.
Oszczędny zbiornik do kleju

POJEMNIK NA KLEJ-PUSTY-1500G

Do aplikacji kleju
x 1 szt.
Klej montażowy

KLEJ MONTAZOWY 310 ML

Klej montażowy do szybkiego i silnego łączenia elementów w pomieszczeniach oraz na zewnątrz

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań