Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej montażowy

Klej montażowy
KLEJ MONTAŻOWY TRANSPARENTNY, 310 ML

Nr art. 0892100902
EAN 4046777917154

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Klej montażowy do szybkiego i silnego łączenia elementów w pomieszczeniach oraz na zewnątrz

Odporność na wietrzenie, starzenie i promieniowanie UV



Szybkie utwardzanie - powłoka powstaje po około 1 minucie



Szeroki zakres przyczepności


  • Możliwość używania do różnego rodzaju powierzchni

  • Nadaje się również do stosowania w niskich temperaturach


Stabilność



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Czas odparowania rozpuszczalnika może być dłuższy (od dni do tygodni) w przypadku dużych połączeń klejonych, w niskich temperaturach i silnie ściśniętych konstrukcjach.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szybkiego i trwałego mocowania listew przypodłogowych, paneli, elementów podłogowych, okładzin ściennych, parapetów okiennych, progów drzwiowych, okładzin drewnianych ościeżnic drzwiowych, profili dekoracyjnych itp.

Instrukcja

Łączona powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu i smaru. Przynajmniej jedna powierzchnia musi być chłonna. Gładkie powierzchnie należy uprzednio przeszlifować. Klej nakładać liniami falistymi lub na całej powierzchni. Powierzchnie stykające się muszą być połączone lub dociśnięte do siebie w okresie formowania się powłoki.

Zawartość

310 ml

Baza chemiczna

Kauczuk syntetyczny zawierający rozpuszczalnik

Kolor

Przezroczysty

Gęstość/warunki

0,89 g/ml / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Pełna prędkość utwardzania/warunki

3 mm/d / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

10 do 30 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 60 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / w maks. temp. 25°C

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachelka do kleju

SZPACHELKA DO KLEJU ZĄB 4 MM

Do nanoszenia niemal wszystkich klejów powierzchniowych i montażowych na wszystkie rodzaje drewna
x 3 szt.
Specjalna dysza kartusza V-Cut

DYSZA V DO KARTUSZY 10X8,5

Dysza do nakładania ze specjalnym wycięciem V-cut do klejów
x 25 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne